Referenzen
Spartex:BOUOEIL10X110PFA4-50
Rubix:526213
Hersteller:0444410 110
EAN:4043377037336


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 444 |
Produktdetails : DIN444 BM10X110 A4 Augenschraube, Form B
Augenschraube, Form LB, L=langes Gewinde
Augenschrauben Form B A4-50 10X110
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,21 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
104,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm