Referenzen
Spartex:GOUJ1-16X65EF8
Rubix:545285
Hersteller:000938.08000.0160.065
EAN:4043952300282

Produktdetails : DIN938 M16X65 8.8 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
DIN 938 8.8 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d Abmessung: M 16 x 65
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1130 g |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 938 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,34 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
9,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
65 mm
