Schrauböse & Ringschraube Spartex GOUJ1-16X50EF5Z, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 50 mm | Norm: DIN 938
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1-16X50EF5Z
Rubix:545260
Hersteller:000938.05104.0160.050
EAN:4043952299425


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 938 |
Produktdetails : DIN938 M16X50 5.6 ZN AD W7/1 Stiftschraube, Einschraubende=1 d
DIN 938 5.6 AD W7/TRD 106 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 16 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4450 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 938 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,04 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
98,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm