Referenzen
Spartex:GOUJ1-10X35EF8Z
Rubix:545004
Hersteller:000938.08100.0100.035
EAN:4043952300800


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 938 |
Produktdetails : DIN938 M10X35 8.8 ZN Stiftschraube, Einschraubende=1 d
DIN 938 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d Abmessung: M 10 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1135 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 938 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,11 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
12,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm