Referenzen
Spartex:BOUOEIL12X60PFA4-50
Rubix:526301
Hersteller:0444412 60
EAN:4043377037534


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 444 |
Produktdetails : DIN444 BM12X60 A4 Augenschraube, Form B
Augenschraube, Form LB, L=langes Gewinde
Augenschrauben Form B A4-50 12X60
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,14 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
126,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm