DIN444 BM8X50 4.6 Augenschraube, Form B
DIN444 BM16X50 4.6 ZN Augenschraube, Form B
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BOUOEIL8X50PF
Rubix:174393
Hersteller:000444.04002.0080.050
EAN:4043952076873

Produktdetails : DIN444 BM8X50 4.6 Augenschraube, Form B
DIN 444 4.6 Form B galvanisch verzinkt Augenschrauben Form B Produktklasse B (mg) Abmessung: BM 16 x 50
DIN 444 4.6 Form B Augenschrauben Form B Produktklasse B (mg) Abmessung: BM 8 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 722,5 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
