Referenzen
Spartex:GOUJ1-12X40EF8Z
Rubix:545111
Hersteller:000938.08100.0120.040
EAN:4043952300893


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 938 |
Produktdetails : DIN938 M12X40 8.8 ZN Stiftschraube, Einschraubende=1 d
DIN 938 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d Abmessung: M 12 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2005 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 938 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,24 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
18,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm