ISO8765 M16X1.5X90 10.9 ZN Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:THF16X90X1,5PF10Z
Spartex:TH16X1,5X90PF10ZISO
Rubix:564902
Hersteller:008765.10100.0160.090
EAN:4043952597330


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO8765 M16X1.5X90 10.9 ZN Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
ISO 8765 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft metrisches Feingewinde Abmessung: M 16 x1,5 x 90
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4375 g |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 8765 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,97 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
38,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M16