ISO8676 M10X1X50 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH10X1X50EF10ISO
Rubix:562965
Hersteller:008676.10000.0100.050
EAN:4043952571903


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO8676 M10X1X50 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
ISO 8676 10.9 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 10 x1 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3960 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 8676 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10