ISO8676 M10X1X35 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH10X1X35EF10ISO
Rubix:562956
Hersteller:008676.10000.0100.035
EAN:4043952571873


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO8676 M10X1X35 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
ISO 8676 10.9 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 10 x1 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3200 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 8676 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,96 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
27,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10