EN15048 ISO4017 MU M12X45 8.8 ZN CE SB-Schraubengarnituren EN15048, mit Sechmutter ISO 4032
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTH12X45EF8ZISO
Rubix:3282319
Hersteller:004017.08104.0120.045
EAN:4051426704290


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : EN15048 ISO4017 MU M12X45 8.8 ZN CE SB-Schraubengarnituren EN15048, mit Sechmutter ISO 4032
ISO 4017 Mu 8.8 SB galvanisch verzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 12 x 45 VE=S (100 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6290 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,95 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
48,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M12