Referenzen
Ersetzte Ref.:TH6X16EF12
Spartex:TH6X16EF12ISO
Rubix:3282495
Hersteller:004017.12000.0060.016
EAN:4051426770202


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
Produktdetails : ISO4017 M6X16 12.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (500 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 531 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,10 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
27,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M6