ISO4017 M16X90 10.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH16X90EF10G321AISO
Rubix:646424
Hersteller:004017.10350.0160.090
EAN:4043952783030


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4017 M16X90 10.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 10.9 zinklamellenbeschichtet Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 16 x 90 VE=S (25 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3950 g |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,48 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
68,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M16