Referenzen
Spartex:TH10X80EF10ISO
Rubix:3282380
Hersteller:004017.10000.0100.080
EAN:4043952433652


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4017 M10X80 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 10 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5130 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,57 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
37,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10