Referenzen
Ersetzte Ref.:TH5X20EF8
Spartex:TH5X20EF8ISO
Rubix:561072
Hersteller:004017.08000.0050.020
EAN:4043952442333


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M5X20 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 5 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 387 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,55 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
17,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M5