ISO4017 M10X80 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH10X80EF8ZISO
Rubix:3282382
Hersteller:004017.08100.0100.080
EAN:4043952449783
ISO4017 M10X80 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge80 mm
Material/VerarbeitungStahl Verzinkt
Festigkeitsklasse8,8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M10X80 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 10 x 80

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5130 g
Länge80 mm
Material/VerarbeitungStahl Verzinkt
Festigkeitsklasse8,8
NormISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM10
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser10 mm
Zolltarifcode73181588
26,48 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
31,51 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

80 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M10