ISO4017 M8X16 5.6 ZN AD W7/1 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH8X16EF5ZISO
Rubix:562315
Hersteller:004017.05104.0080.016
EAN:4043952439722


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4017 M8X16 5.6 ZN AD W7/1 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 5.6 AD W7/TRD 106 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 8 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1070 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,74 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
25,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M8