EN15048 ISO4014 MU M24X150 8.8U TZN CE SB-Schraubengarnituren EN15048, mit Sechskantmutter ISO4032
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTH24X150PF8GAISO
Rubix:3282315
Hersteller:004014.08204.0240.150
EAN:4043952622445


Technische Zusammenfassung
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : EN15048 ISO4014 MU M24X150 8.8U TZN CE SB-Schraubengarnituren EN15048, mit Sechskantmutter ISO4032
ISO 4014 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 24 x 150 VE=S (10 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 73000 g |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,89 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
59,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
150 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24