Sechskantschraube Spartex TH16X65PF5GAISO, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 65 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH16X65PF5GAISO
Rubix:565654
Hersteller:004014.05204.0160.065
EAN:4043952405376


Technische Zusammenfassung
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4014 MU M16X65 5.6 TZN AD W7/1 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 Mu.5.6 AD W7/TRD 106 feuerverzinkt Sechskantschrauben m. Schaft,m.Mutter f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 16 x 65
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4107,5 g |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
47,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
65 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
16 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m16