Referenzen
Spartex:TH12X50PFLTISO
Rubix:564069
Hersteller:004014.70000.0120.050
EAN:4043952405826


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : ISO4014 M12X50 MS Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 Messing Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 12 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3010 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,20 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
177,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12