Referenzen
Spartex:TH10X40PF12ISO
Rubix:563238
Hersteller:004014.12000.0100.040
EAN:4043952401262


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
Produktdetails : ISO4014 M10X40 12.9 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 10 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3055 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,55 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
37,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10