Referenzen
Ersetzte Ref.:TH33X110PF10
Spartex:TH33X110PF10ISO
Rubix:3282577
Hersteller:004014.10000.0330.110
EAN:4043952399552


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M33X110 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 33 x 110
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1020 g |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M33 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M33