Referenzen
Spartex:TH12X80PF10ISO
Rubix:564260
Hersteller:004014.10000.0120.080
EAN:4043952397299


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4014 M12X80 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 12 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4100 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,12 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
46,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
12 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12