Referenzen
Spartex:TH33X280PF8ISO
Rubix:3282583
Hersteller:004014.08000.0330.280
EAN:4043952410851


Technische Zusammenfassung
| Länge | 280 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M33X280 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 33 x 280
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2155 g |
|---|---|
| Länge | 280 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M33 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
280 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
33 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M33