Sechskantschraube Spartex TH33X220PF5ISO, Durchmesser, metrisch: M33 | Länge: 220 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH33X220PF5ISO
Rubix:569698
Hersteller:004014.05004.0330.220
EAN:4043952404133


Technische Zusammenfassung
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4014 M33X220 5.6 AD W7/1 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 5.6 AD W7/TRD 106 Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 33 x 220
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1590 g |
|---|---|
| Länge | 220 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m33 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
220 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
33 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m33