Sechskantschraube Spartex TH16X70PF5ZISO, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 70 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH16X70PF5ZISO
Rubix:565685
Hersteller:004014.05104.0160.070
EAN:4043952404690


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4014 M16X70 5.6 ZN AD W7/1 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 5.6 AD W7/TRD 106 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 16 x 70
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3350 g |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
16 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m16