EN1665 M8X25 10.9 Sechskantschraube mit Flansch, schwere Reihe
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMB8X25PF10EN
Rubix:1665120
Hersteller:001665.10000.0080.025
EAN:4051426650221


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : EN1665 M8X25 10.9 Sechskantschraube mit Flansch, schwere Reihe
Sechskantmutter mit Flansch schwere Reihe
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3662 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | EN 1665 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,76 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
37,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage