Sechskantschraube Spartex THFIN12X1,25X35EF10Z, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 35 mm | Norm: ISO 961
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THFIN12X1,25X35EF10Z
Rubix:546651
Hersteller:000961.10100.0122.035
EAN:4043952707975


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN961 M12X1.25X35 10.9 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
DIN 961 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 12 x1,25x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8800 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | iso 961 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,50 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
99,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
12 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m12