DIN961 M12X1.5X45 10.9 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THFIN12X1,5X45EF10Z
Rubix:546683
Hersteller:000961.10100.0121.045
EAN:4043952313176


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN961 M12X1.5X45 10.9 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
DIN 961 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 12 x1,5 x 45
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5190 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | ISO 961 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,82 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
60,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
12 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M12