Sechskantschraube Spartex THFIN12X1,5X80EF8, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 80 mm | Norm: ISO 961
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THFIN12X1,5X80EF8
Rubix:546697
Hersteller:000961.08000.0121.080
EAN:4043952313831


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN961 M12X1.5X80 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
DIN 961 8.8 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 12 x1,5 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3870 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | iso 961 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
12 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m12