Sechskantschraube Spartex THFIN16X1,5X40EF8Z, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 40 mm | Norm: ISO 961
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THFIN16X1,5X40EF8Z
Rubix:546757
Hersteller:000961.08100.0160.040
EAN:4043952314913


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN961 M16X1.5X40 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
DIN 961 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben,Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 16 x1,5 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4615 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | iso 961 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
16 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m16