DIN960 M16X1.5X80 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THF16X80X1,5PF10
Rubix:118800
Hersteller:000960.10000.0160.080
EAN:4043952310649


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN960 M16X1.5X80 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft metrisches Feingewinde Abmessung: M 16 x1,5 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3975 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | DIN 960 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
43,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
16 mm
Durchmesser, metrisch
M16