Referenzen
Spartex:TH3X16EFPA
Rubix:540893
Hersteller:000933.80000.0030.016
EAN:4043952256213


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
Produktdetails : DIN933 M3X16 PA6.6 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 Kunststoff PA Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 3 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,86 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
5,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
3 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M3