Referenzen
Spartex:TH3X10EFPA
Rubix:540881
Hersteller:000933.80000.0030.010
EAN:4043952256190


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
Produktdetails : DIN933 M3X10 PA6.6 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 Kunststoff PA Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 3 x 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,32 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
6,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
3 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M3