Sechskantschraube Spartex TH36X100EF10, Durchmesser, metrisch: M36 | Länge: 100 mm | Norm: DIN 933
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH36X100EF10
Rubix:543608
Hersteller:000933.10000.0360.100
EAN:4043952249284


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN933 M36X100 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 36 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1140 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Norm | din 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m36 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,18 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
64,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
36 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m36