Referenzen
Spartex:TH27X75EF10
Rubix:543312
Hersteller:000933.10000.0270.075
EAN:4043952248676


Technische Zusammenfassung
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN933 M27X75 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 27 x 75
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 47300 g |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M27 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
62,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
75 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
27 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M27