Sechskantschraube Spartex TH20X30EF10, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 30 mm | Norm: DIN 933
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH20X30EF10
Rubix:542711
Hersteller:000933.10000.0200.030
EAN:4043952247877


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN933 M20X30 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 20 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3350 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | din 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,40 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
27,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m20