Referenzen
Spartex:TH12X130EF10
Rubix:541829
Hersteller:000933.10000.0120.130
EAN:4043952247075


Technische Zusammenfassung
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN933 M12X130 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 12 x 130
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5450 g |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,63 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
54,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
12 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M12