Referenzen
Spartex:TH6X70EF10
Rubix:541284
Hersteller:000933.10000.0060.070
EAN:4043952246290


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN933 M6X70 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 6 x 70
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2880 g |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
6 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M6