Referenzen
Spartex:TH20X50EF10Z
Rubix:542784
Hersteller:000933.10100.0200.050
EAN:4043952250839


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN933 M20X50 10.9 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 20 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4400 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M20