Sechskantschraube Spartex TH45X140EF8, Durchmesser, metrisch: M45 | Länge: 140 mm | Norm: DIN 933
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH45X140EF8
Rubix:543832
Hersteller:000933.08000.0450.140
EAN:4043952263990


Technische Zusammenfassung
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M45X140 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 45 x 140
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2410 g |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 45 mm |
| Norm | din 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m45 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
140 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
45 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m45