Referenzen
Spartex:TH10X300EF8
Rubix:541703
Hersteller:000933.08000.0100.300
EAN:4043952259511


Technische Zusammenfassung
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M10X300 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 10 x 300
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8070 g |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,95 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
187,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
300 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10