Referenzen
Spartex:TH30X90EF8Z
Rubix:543506
Hersteller:000933.08100.0300.090
EAN:4043952268292


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M30X90 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 30 x 90
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 685 g |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Herkunftsland | KR |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M30