Sechskantschraube Spartex TH30X50EF8Z, Durchmesser, metrisch: M30 | Länge: 50 mm | Norm: DIN 933
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH30X50EF8Z
Rubix:109361
Hersteller:000933.08100.0300.050
EAN:4043952268216


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M30X50 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 30 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 496 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Norm | din 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
30 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m30