Referenzen
Spartex:TH4X14EF8Z
Rubix:540951
Hersteller:000933.08100.0040.014
EAN:4043952264829


Technische Zusammenfassung
| Länge | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M4X14 8.8 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 4 x 14
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 195 g |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
14 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M4