Referenzen
Spartex:TH36X110PF10
Rubix:540344
Hersteller:000931.10000.0360.110
EAN:4043952214312


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 M36X110 10.9 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 36 x 110
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1240 g |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,55 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
76,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M36