Referenzen
Spartex:TH16X140PF10Z
Rubix:538557
Hersteller:000931.10100.0160.140
EAN:4043952216224


Technische Zusammenfassung
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 M16X140 10.9 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 16 x 140
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6150 g |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,56 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
70,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
140 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
16 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M16