Referenzen
Spartex:TH16X100PF10Z
Rubix:538504
Hersteller:000931.10100.0160.100
EAN:4043952216187


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 M16X100 10.9 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 16 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4782,5 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,41 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
55,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M16