Referenzen
Spartex:TH14X80PF10Z
Rubix:538487
Hersteller:000931.10100.0140.080
EAN:4043952216026


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 M14X80 10.9 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 14 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5850 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,16 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
51,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M14