Referenzen
Spartex:TH7X50PF8
Rubix:537606
Hersteller:000931.08000.0070.050
EAN:4043952222515


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M7X50 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 7 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3620 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M7 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 7 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,14 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
23,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M7